€ 222,50/ stukexcl. btw
€ 269,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 222,50 | - |
5+ | € 189,13 | 15.00% |
10+ | € 178,00 | 20.00% |
21+ | € 166,88 | 25.00% |
35+ | € 155,75 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 30 mm |
Inbouwlengte | 7.5 mm |
Kamerdiameter stator | 45 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SCO |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
I4 | 7.5 mm |