Eriks

Mechanische dichting stator SCO 028 /S -/SIC/E

  • ERIKS:11123254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 201,50/ stukexcl. btw

€ 243,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 201,50

-

5+

€ 171,28

15.00%

10+

€ 161,20

20.00%

20+

€ 151,13

25.00%

35+

€ 141,05

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
28 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SCO
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
7.5 mm