Eriks

Mechanische dichting stator SCO 025 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12415771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,90/ stukexcl. btw

€ 87,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
25 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SCO
d1
25 mm
d7
40 mm
I4
7.5 mm