Eriks

Mechanische dichting stator SCO 024 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12303846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 188,50

-

5+

€ 160,23

15.00%

10+

€ 150,80

20.00%

20+

€ 141,38

25.00%

35+

€ 131,95

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
24 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
24 mm
d7
39 mm
I4
7.5 mm