Eriks

Mechanische dichting stator SCO 022 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12337511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 158,00

-

5+

€ 134,30

15.00%

10+

€ 126,40

20.00%

20+

€ 118,50

25.00%

35+

€ 110,60

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
22 mm
Inbouwlengte
7.5 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
22 mm
d7
37 mm
I4
7.5 mm