€ 158,00/ stukexcl. btw
€ 191,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 22 mm |
Inbouwlengte | 7.5 mm |
Kamerdiameter stator | 37 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SCO |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
I4 | 7.5 mm |