€ 66,10/ stukexcl. btw
€ 79,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 22 mm |
Inbouwlengte | 7.5 mm |
Kamerdiameter stator | 37 mm |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SCO |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
I4 | 7.5 mm |