€ 165,50/ stukexcl. btw
€ 200,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 16 mm |
Inbouwlengte | 6.6 mm |
Kamerdiameter stator | 27 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SCO |
d1 | 16 mm |
d7 | 27 mm |
I4 | 6.6 mm |