Eriks

Mechanische dichting stator SCO 016 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12413390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,50/ stukexcl. btw

€ 161,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
16 mm
Inbouwlengte
6.6 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SCO
d1
16 mm
d7
27 mm
I4
6.6 mm