€ 133,50/ stukexcl. btw
€ 161,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 15 mm |
Inbouwlengte | 6.6 mm |
Kamerdiameter stator | 25 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SCO |
d1 | 15 mm |
d7 | 25 mm |
I4 | 6.6 mm |