Eriks

Mechanische dichting stator SCO 014 /S -/TC /V

  • ERIKS:12412630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,50/ stukexcl. btw

€ 200,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
14 mm
Inbouwlengte
6.6 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SCO
d1
14 mm
d7
25 mm
I4
6.6 mm