€ 144,00/ stukexcl. btw
€ 174,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 12 mm |
Inbouwlengte | 6.6 mm |
Kamerdiameter stator | 23 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SCO |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
I4 | 6.6 mm |