€ 548,00/ stukexcl. btw
€ 663,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 100 mm |
Inbouwlengte | 17.2 mm |
Kamerdiameter stator | 125 mm |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SBO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 100 mm |
d7 | 125 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 17.2 mm |