Eriks

Mechanische dichting stator SBO 100 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12425529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 548,00/ stukexcl. btw

€ 663,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
100 mm
Inbouwlengte
17.2 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d8
4 mm
I4
17.2 mm