Eriks

Mechanische dichting stator SBO 095 /S -/TC /V

  • ERIKS:12425210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 769,50/ stukexcl. btw

€ 931,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95 mm
Inbouwlengte
17.2 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d8
4 mm
I4
17.2 mm