€ 512,50/ stukexcl. btw
€ 620,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 95 mm |
Inbouwlengte | 17.2 mm |
Kamerdiameter stator | 120 mm |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SBO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 95 mm |
d7 | 120 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 17.2 mm |