Eriks

Mechanische dichting stator SBO 090 /S -/TC /N

  • ERIKS:12424936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 724,00/ stukexcl. btw

€ 876,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
90 mm
Inbouwlengte
18.2 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d8
4 mm
I4
18.2 mm