Eriks

Mechanische dichting stator SBO 080 /S -/TC /E

  • ERIKS:12424264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 564,00/ stukexcl. btw

€ 682,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
80 mm
Inbouwlengte
18.2 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d8
4 mm
I4
18.2 mm