Eriks

Mechanische dichting stator SBO 075 /S -/TC /N

  • ERIKS:12423867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 534,50/ stukexcl. btw

€ 646,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
75 mm
Inbouwlengte
18 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d8
4 mm
I4
18 mm