Eriks

Mechanische dichting stator SBO 070 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12423457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 394,50/ stukexcl. btw

€ 477,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
70 mm
Inbouwlengte
18 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d8
4 mm
I4
18 mm