Eriks

Mechanische dichting stator SBO 068 /S -/TC /E

  • ERIKS:12423064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 490,00/ stukexcl. btw

€ 592,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
68 mm
Inbouwlengte
18 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d8
4 mm
I4
18 mm