Eriks

Mechanische dichting stator SBO 068 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12423080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 321,50/ stukexcl. btw

€ 389,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
68 mm
Inbouwlengte
18 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d8
4 mm
I4
18 mm