Eriks

Mechanische dichting stator SBO 063 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12422389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 237,00/ stukexcl. btw

€ 286,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
63 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
83 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
63 mm
d7
83 mm
d8
4 mm
I4
15 mm