Eriks

Mechanische dichting stator SBO 060 /S -/TC /V

  • ERIKS:12422147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 416,00/ stukexcl. btw

€ 503,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
60 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d8
4 mm
I4
15 mm