Eriks

Mechanische dichting stator SBO 058 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12421812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 196,50/ stukexcl. btw

€ 237,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
58 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d8
4 mm
I4
15 mm