€ 196,50/ stukexcl. btw
€ 237,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 58 mm |
Inbouwlengte | 15 mm |
Kamerdiameter stator | 78 mm |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SBO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 58 mm |
d7 | 78 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 15 mm |