Eriks

Mechanische dichting stator SBO 055 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12394078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 313,00/ stukexcl. btw

€ 378,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 313,00

-

5+

€ 266,05

15.00%

10+

€ 250,40

20.00%

21+

€ 234,75

25.00%

35+

€ 219,10

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
55 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d8
4 mm
I4
15 mm