Eriks

Mechanische dichting stator SBO 053 /S -/TC /V

  • ERIKS:12421042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 375,00/ stukexcl. btw

€ 453,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d8
4 mm
I4
15 mm