€ 375,00/ stukexcl. btw
€ 453,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 53 mm |
Inbouwlengte | 15 mm |
Kamerdiameter stator | 73 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SBO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 15 mm |