Eriks

Mechanische dichting stator SBO 053 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12421026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 187,50/ stukexcl. btw

€ 226,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d8
4 mm
I4
15 mm