Eriks

Mechanische dichting stator SBO 050 /S -/TC /V

  • ERIKS:12420665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 364,00/ stukexcl. btw

€ 440,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d8
4 mm
I4
15 mm