Eriks

Mechanische dichting stator SBO 050 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12401029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 292,50/ stukexcl. btw

€ 353,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 292,50

-

5+

€ 248,63

15.00%

10+

€ 234,00

20.00%

21+

€ 219,38

25.00%

35+

€ 204,75

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d8
4 mm
I4
15 mm