€ 292,50/ stukexcl. btw
€ 353,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 292,50 | - |
5+ | € 248,63 | 15.00% |
10+ | € 234,00 | 20.00% |
21+ | € 219,38 | 25.00% |
35+ | € 204,75 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 50 mm |
Inbouwlengte | 15 mm |
Kamerdiameter stator | 70 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SBO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 15 mm |