Eriks

Mechanische dichting stator SBO 050 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12420636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 165,50/ stukexcl. btw

€ 200,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50 mm
Inbouwlengte
15 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d8
4 mm
I4
15 mm