Eriks

Mechanische dichting stator SBO 048 /S -/SIC/V

  • ERIKS:11271333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 279,00/ stukexcl. btw

€ 337,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 279,00

-

5+

€ 237,15

15.00%

10+

€ 223,20

20.00%

20+

€ 209,25

25.00%

35+

€ 195,30

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
48 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d8
4 mm
I4
14 mm