€ 330,50/ stukexcl. btw
€ 399,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 45 mm |
Inbouwlengte | 14 mm |
Kamerdiameter stator | 63 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SBO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 45 mm |
d7 | 63 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 14 mm |