Eriks

Mechanische dichting stator SBO 045 /S -/TC /N

  • ERIKS:12419914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,50/ stukexcl. btw

€ 399,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
45 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d8
4 mm
I4
14 mm