Eriks

Mechanische dichting stator SBO 043 /S -/TC /V

  • ERIKS:12419476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,50/ stukexcl. btw

€ 399,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
43 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d8
4 mm
I4
14 mm