€ 138,00/ stukexcl. btw
€ 166,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 43 mm |
Inbouwlengte | 14 mm |
Kamerdiameter stator | 61 mm |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SBO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 14 mm |