€ 325,00/ stukexcl. btw
€ 393,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 325,00 | - |
5+ | € 276,25 | 15.00% |
10+ | € 260,00 | 20.00% |
21+ | € 243,75 | 25.00% |
35+ | € 227,50 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 40 mm |
Inbouwlengte | 14 mm |
Kamerdiameter stator | 58 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SBO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 14 mm |