Eriks

Mechanische dichting stator SBO 040 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12419004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,00/ stukexcl. btw

€ 157,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
40 mm
Inbouwlengte
14 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SBO
Diameter pen
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d8
4 mm
I4
14 mm