€ 302,00/ stukexcl. btw
€ 365,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 38 mm |
Inbouwlengte | 14 mm |
Kamerdiameter stator | 56 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SBO |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 14 mm |