Eriks

Mechanische dichting stator SBO 035 /S -/TC /E

  • ERIKS:12418107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 289,50/ stukexcl. btw

€ 350,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
35 mm
Inbouwlengte
11.5 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm