Eriks

Mechanische dichting stator SBO 035 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12418141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,00/ stukexcl. btw

€ 113,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
35 mm
Inbouwlengte
11.5 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm