€ 289,50/ stukexcl. btw
€ 350,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 33 mm |
Inbouwlengte | 11.5 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SBO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 33 mm |
d7 | 48 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 11.5 mm |