Eriks

Mechanische dichting stator SBO 033 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12131937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 231,00/ stukexcl. btw

€ 279,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 231,00

-

5+

€ 196,35

15.00%

10+

€ 184,80

20.00%

20+

€ 173,25

25.00%

35+

€ 161,70

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
33 mm
Inbouwlengte
11.5 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm