Eriks

Mechanische dichting stator SBO 032 /S -/TC /V

  • ERIKS:12417283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 277,50/ stukexcl. btw

€ 335,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
32 mm
Inbouwlengte
11.5 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm