Eriks

Mechanische dichting stator SBO 030 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12416812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,00/ stukexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
30 mm
Inbouwlengte
11.5 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm