Eriks

Mechanische dichting stator SBO 028 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12416267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,50/ stukexcl. btw

€ 94,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
28 mm
Inbouwlengte
11.5 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm