Eriks

Mechanische dichting stator SBO 025 /S -/TC /V

  • ERIKS:12415781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 237,00/ stukexcl. btw

€ 286,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
25 mm
Inbouwlengte
11.5 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SBO
Diameter pen
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm